コンパル
コンパルの 掃除用具
コンパルの ホウキ
コンパルの シダホウキ
ウルトラ強靭ソフト(L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89553923
品番
7176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
腰が強くしなやか、ガーデンやベランダ・玄関などの屋外のお掃除に便利です。
長さ(mm)
1300
トラスコ品番
819-3487
材質
毛:ポリプロピレン(PP)、柄:スチールパイプ(塩化ビニール被膜)、甲:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
260
質量(g)
380
2018年トラスコ掲載ページ
9 0201
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200