コンパル
コンパルの 掃除用具
コンパルの ホウキ
コンパルの シダホウキ
デカホーキ(40cm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89553948
品番
28447
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ワイドな毛幅で土・砂・落葉などを効率よく清掃できます。
長さ(mm)
1330
トラスコ品番
819-3493
材質
毛:ポリプロピレン(PP)、柄:ユーカリ材(ニス塗)、甲:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
400
質量(g)
483
2018年トラスコ掲載ページ
9 0202
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200