コンパル
コンパルの 掃除用具
コンパルの ホウキ
コンパルの シダホウキ
ニュープラ竹ホーキ(P)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89553957
品番
7190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
濡れ落葉や砂利、土の除去、下水の溝掃きなど屋外清掃の多目的な用途に使え便利です。
長さ(mm)
1470
トラスコ品番
819-3489
材質
毛:ポリプロピレン(PP)、柄:スチールパイプ(塩化ビニール被膜)、甲:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
110
質量(g)
720
2018年トラスコ掲載ページ
9 0200
繰り返し・詰め替え
対応