3/22より値下げ!現場を応援

491302 プラ竹ホーキ コンパル 89553966 491302 プラ竹ホーキ コンパル 89553966

プラ竹ホーキ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89553966 品番491302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) 値下げ
1,998

濡れ落葉や砂利、土の除去、下水の溝掃きなど屋外清掃の多目的な用途に使え便利です。

長さ(mm)1450 トラスコ品番819-3496 材質毛:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材、甲:ポリエチレン(PE) 幅(mm)110 質量(g)900 2018年トラスコ掲載ページ9 0200 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89553966
2022-06-15
用途:
落ち葉掃き
教育・研究機関

丈夫な上、竹箒と違って、掃き漏れがありません。落ち葉一枚でも漏れなく掃けますし、先端に角度がついているので大量の落ち葉も簡単に掃けます。最強箒です。

対象商品:
89553966
2022-08-20
用途:
溝掃除
有限会社matsushitashiyouten 様

腰があると説明してあったが!弱いです。溝掃除は無理でした。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
89553966
2018-12-16
用途:
土木作業
株式会社トラストテック 様 (建設業・工事業)

竹ぼうきより便利なこのほうき、使いやすくて重宝します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする