7879 アルミ雪スコ (角型) コンパル 89553975 7879 アルミ雪スコ (角型) コンパル 89553975 7879 アルミ雪スコ (角型) コンパル 89553975

アルミ雪スコ (角型)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89553975 品番7879
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫、サビに強いアルミ製スコップです。
スベリが良く、除雪その他すくい作業に便利です。

全長(mm)980 全長(cm)約98 材質アルミ合金、鉄、神樹材 用途玄関・駐車場周りの雪かきに。 トラスコ品番819-3288 質量(kg)1.2 刃長(mm)300 幅(cm)約26 板厚(mm)2.0 刃先幅寸法(mm)250 2018年トラスコ掲載ページ9 0838

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89553975
2021-01-07
用途:
除雪、芝張りの目砂散布
建設業・工事業

軽くて、除雪作業にちょうど良いです。
又、目砂散布時にも軽くて砂をまきやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする