コンパル
コンパルの 土木建築関連
コンパルの ショベル
コンパルの 除雪ショベル
アルミL・Sショベル(収納袋付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89553993
品番
29567
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
接続式で持ち運びに便利です。
ワンタッチ接続式で二通りの長さで使用できます。
アルミ合金性で軽くて丈夫です。
全長(mm)
970
全長(cm)
約(97・74.5)2段階伸縮式
材質
皿:アルミ合金、柄:アルミ合金、塩化ビニール、グリップ:ポリプロピレン、収納袋:ナイロン
用途
車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。
トラスコ品番
819-3278
質量(kg)
0.7
刃長(mm)
300
幅(cm)
約25
刃先幅寸法(mm)
250
2018年トラスコ掲載ページ
9 0840