9705 プラ鉄腕ショベル 大 (先金付) コンパル 89554002 9705 プラ鉄腕ショベル 大 (先金付) コンパル 89554002

プラ鉄腕ショベル 大 (先金付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89554002 品番9705
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量(910g)で沢山の雪かきができる少し皿幅の広いタイプのスコップです。
鋼管ハンドルで折れにくく丈夫なスコップです。

全長(mm)1180 全長(cm)約118 材質先端:ステンレス、皿:ポリエチレン、柄:鉄パイプ(塩ビ被覆)、グリップ:ポリエチレン 用途玄関・駐車場周りの雪かきに。 トラスコ品番819-3285 質量(g)910 刃長(mm)400 幅(cm)約34.8 刃先幅寸法(mm)348 2018年トラスコ掲載ページ9 0842

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-26
用途:
雪かき
その他業種

まだ、雪が降る前で使用してません。軽量で使い勝手が良さそうですが、cycles明記されていたのに思っていたより大きく、車に搭載しておこうと思ってたので、困惑してます。ショベル大とかいてあるーと、品物見てから思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする