30242 ウルトラ強靭レーキ コンパル 89554045 30242 ウルトラ強靭レーキ コンパル 89554045 30242 ウルトラ強靭レーキ コンパル 89554045 30242 ウルトラ強靭レーキ コンパル 89554045

ウルトラ強靭レーキ

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89554045 品番 30242
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

刈り取った雑草などの集草に、強靭なツメでサビない、耐久性に優れ、軽くて丈夫です。
水洗い可能です。

全長(mm)1530 先幅(mm)580 用途耕作や集草、土ならしなど幅広い用途に。 トラスコ品番828-9567 材質爪:強化プラスチック(ガラス繊維配合)、柄:鉄(塩ビ被覆) 質量(g)760 爪長さ(mm)110 爪数18 2018年トラスコ掲載ページ9 1416

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
集草など

「レーキ」に属する商品であれば商品名に偽りアリと言わざるを得ない。折れちゃいました。家庭用?庭先用?何か特定の作業専用レーキなのかな?軽いんだけど普通には使えないです。
生業とされている方のヘビーユースには答えられません。ただ、砂場遊び類に属するならウルトラ強靭かもしれません。

2021-09-15
用途:
庭の掃除、土ならし
製造業

重さや長さがちょうど良く、使いやすいです。お手頃なお値段でしたが、芝生のメンテナンスに庭掃除や整地に大活躍。買ってよかったです。

対象商品:
89554036
2022-03-07
用途:
集草、畑作業

正直、商品を手に取っての感想は「強靭」のイメージではありません。多少頑丈な素材を使っているのかもしれませんが、使い方によっては1シーズンで終わると思います。
丈の低い刈り草を庭先で年に数回集める分にはこれでも良いかもしれませんが、農業、環境整備、家畜業等本格的な使用には耐えられないと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
89554036
2022-04-04
用途:
刈り草の集草

ウルトラ?強靭?
とんでもない!フニャフニャです。子供用の砂場のオモチャのデカい版です。
集草時に使おうと思ったのですが、地面を引っ掛けたらポッキリ逝きそうです。なので、地面を掻かないよう、刈れてない草を引っ掛けぬよう、細心の注意を払う残念商品。
絶対買わないほうがいいです。コンパル信用してたのにな。
ワンシーズンしか持たなさそうだし、何に使うんだろ?

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする