29833 ガーデン・ハンディーホーキ コンパル 89554063 29833 ガーデン・ハンディーホーキ コンパル 89554063 29833 ガーデン・ハンディーホーキ コンパル 89554063 29833 ガーデン・ハンディーホーキ コンパル 89554063 29833 ガーデン・ハンディーホーキ コンパル 89554063

ガーデン・ハンディーホーキ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89554063 品番29833
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

「しなやかな毛」と「コシのある毛」のミックスで小さなゴミから落葉・ジャリなどのお掃除に便利です。
コンパクトサイズで収納や持運びに便利です。
パイプを取外して手箒としての使用もできます。
ハンドルは軽くて丈夫なアルミ合金製です。

幅×長さ(mm)180×610 用途お庭や家周りのお掃除に。ミックス毛で細かいごみから濡落ち葉等の掃除しにくいゴミまで素早く収集。 仕様コンパル ガーデン・ハンディーホーキ トラスコ品番828-9554 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミ合金、他 質量(g)220 2018年トラスコ掲載ページ9 0202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-04
用途:
庭のお掃除

家で収納スペースに収まるよう、長さ重視で選びました。十分ごみを掃けます。もう少し穂の部分が柔らかいと◎。少し硬いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする