29840 ガーデン・プラ竹ホーキ コンパル 89554072 29840 ガーデン・プラ竹ホーキ コンパル 89554072 29840 ガーデン・プラ竹ホーキ コンパル 89554072 29840 ガーデン・プラ竹ホーキ コンパル 89554072

ガーデン・プラ竹ホーキ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89554072 品番29840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

「しなやかな毛」と「コシのある毛」のミックスで小さなゴミから落葉・ジャリなどのお掃除に便利です。

幅×長さ(mm)110×1470 用途ご家庭・建設現場・畜産農場などに。ミックス毛で細かいごみから濡落ち葉、砂利等の掃除しにくいゴミまで素早く収集。 仕様コンパル ガーデン・プラ竹ホーキ トラスコ品番828-9555 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、スチールパイプ(塩ビ被覆) 質量(g)690 2018年トラスコ掲載ページ9 0202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89554072
2018-12-15
用途:
庭の掃除
株式会社トラストテック 様 (建設業・工事業)

今までは、竹ぼうきを使っていましまか毛が無くなると使えなくなってしまうがプラぼうきは、長くつかえるえるこので大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする