493047 ウルトラ熊手P コンパル 89554282 493047 ウルトラ熊手P コンパル 89554282 493047 ウルトラ熊手P コンパル 89554282 493047 ウルトラ熊手P コンパル 89554282

ウルトラ熊手P

(12件のレビュー)
当日出荷返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89554282 品番 493047
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

落葉掃きや庭清掃、土ならしに便利です。
爪先は苔や庭土にやさしく柔軟に上下運動します。
14本爪の「細長」タイプで狭い隙間も入り込みます。
水分に強く、丈夫なパイプ柄仕様です。
両端は丈夫な肉厚で補強仕様です。

用途
ゴルフ場、芝原、校庭など広範囲の屋外清掃に。
落葉掃き、庭清掃、土ならしなどに。
全長(mm)710 先幅(mm)200 トラスコ品番828-9576 材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:スチール(塩化ビニール被覆) 質量(g)169 爪長さ(mm)100 爪数14 2018年トラスコ掲載ページ9 1417

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-02
用途:
庭の植え込みの落ち葉掃きに
その他業種

庭の植え込みの落ち葉を掃きだすのに、役立っています。そのほか、家庭菜園の整地作業にも竹ぼうきと違って丈夫なので便利です。

2025-02-03
用途:
落ち葉の清掃
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

落ち葉の清掃のために購入。プラで出来ていますので、金属の物に比べると耐久性は落ちそうです。その分星を一つ落としました。ただし、先がとがっていないので、金属製の物より安全なのは間違いありません。こういう物は消耗品ですから、安全性を取るなら、コチラの商品になるでしょう

対象商品:
89554246
2024-11-30
用途:
庭の枯草集め
その他業種

今まで使っていた竹製よりしなりは悪いですが、丈夫そうです。

対象商品:
89554246
2024-07-12
用途:
草刈り時の清掃に
サービス業

軽くて価格の割にはロングライフですね。
竹の方が弾力や使い心地は良いのですがコスパでこちらが良いかも?

対象商品:
89554246
2024-04-22
用途:
草刈り用

刈った草たちを掃いてまとめる用に購入。十分、役立っています

対象商品:
89554273
2023-07-20
用途:
草刈り作業の掃除
農・林・水産業

木柄のものがすぐ折れてしまうのでスチール製のを購入しました
丈夫で重さも変わらずよかったです

1人が参考にしています
対象商品:
89554246
2022-06-10
用途:
落ち葉履き
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて使い易く結構丈夫です。コスパ良好ですね。・・

対象商品:
89554246
2022-07-21
用途:
落ち葉のはくとき
Aoki果樹園 様 (農・林・水産業)

細かい所では重宝します。植木の間とか、スルスルって入って、かなり使いやすい!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする