トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 2眼型 メガネ
ニューメタル保護メガネ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89554516
品番
2155 PCF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
二眼型
機能
一眼フレームレス、ソフト鼻パッド(鼻パッド交換可)、フェイスアングルレンズ、耐衝撃PC防曇レンズ(レンズ交換可)、UVカット、パノラマビュー、ラバー性モダン、マスク併用形、テンプル曲調整可、フレーム曲調整可
質量(g)
35
フレーム色
メタル
材質(フレーム)
メタル
材質(レンズ)
ポリカーボネート