IR遮光面

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89554796 品番820緑V-6 IR5
参考基準価格(税別)¥10,880 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種類ヘルメット 用途ガス溶接・溶断作業に。 適合MP型、野球帽型ヘルメット 質量(g)175 本体寸法(mm)155×350 遮光度1.7 レンズ厚さ(mm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮光シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする