スイデン
スイデンの 業務用掃除機
スイデンの 乾湿両用掃除機
ドラムクリーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89554824
品番
SDV-S1501
参考基準価格(税別)
¥267,500
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ドラム缶をダストタンクとして使用できます。
ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。
大容量のゴミ処理が可能です。
吸込ホース径Φ50
用途
工場の清掃に。
工作機械に。
床周りの切粉、切削油回収に。
貴金属加工時に発生する金属粉の回収に。
集塵容量(L)
180
トラスコ品番
860-0019
セット内容
付属品:T型ノズル/スキマノズル/Φ50GLMMホース3m/パイプ(2本)
材質
本体:鉄
幅(mm)
620
質量(kg)
34.5
高さ(mm)
465(ドラム缶から上に出る寸法)
奥行(mm)
620
電源
単相100V
消費電力
1400W
騒音値(dB)
73
吸水量(L)
180
最大真空圧(kPa)
17.0
2018年トラスコ掲載ページ
9 0047
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません