スライドクランプ ショートBタイプ(フラット型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89555515 品番 TC08BFS
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。
ジョーの先端は、フラットなので基準面として使用できます。
締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。
コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。

セット内容六角棒レンチ(六角二面幅:5mm) 材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30〜35) 長さ(mm)57 幅(mm)29 高さ(mm)16 適合ボルト径M8 クランプストローク(mm)6 口高(mm)19 2018年トラスコ掲載ページ1 1094 用途黒皮用、薄いワークのクランプに。 トラスコ品番856-1220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする