スライドクランプ ショートBタイプ(ラック型)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)22 注文コード89555542 品番TC12BS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,760 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は高さなど2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。
ジョーの先端は、ラックが刻まれていて下方に押しつけクランプします。
締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。
コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。

2018年トラスコ掲載ページ1 1094 セット内容六角棒レンチ(六角二面幅:6mm) 材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30〜35) 長さ(mm)80 幅(mm)45 高さ(mm)22 適合ボルト径M12 クランプストローク(mm)12 口高(mm)27 用途黒皮用、厚いワークのクランプに。 トラスコ品番856-1221

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする