※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVC0.5HN 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール 89556075 SVC0.5HN 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール 89556075 SVC0.5HN 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール 89556075

立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89556075 品番 SVC0.5HN
参考基準価格(税別)¥51,130 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

細目仕様なので、ワークの傷は軽減されます。
平板の反転作業も可能です。
ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。
ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。

用途
鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。
鋼板鋼板形鋼などの縦吊り作業。
平板の反転作業も可能。
仕様十字・細目 トラスコ品番855-0123 質量(kg)3 寸法L(mm)131 寸法H(mm)250(MAX) 寸法L1(mm)36 クランプ範囲(mm)0〜19 寸法D(mm)64 寸法D1(Φmm)36 容量(t)0.5 寸法L2(mm)26 寸法T(mm)67 寸法T1(mm)49 寸法T2(mm)12 寸法H1(mm)158 寸法H2(mm)80 寸法H3(mm)60 寸法H4(mm)36 2018年トラスコ掲載ページ7 1301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする