横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 容量(t)0.5 注文コード89556127 品番GVC0.5EN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,840
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。
ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。
グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。
カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。
ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。

用途
構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。
構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。
仕様十字・細目 トラスコ品番855-0127 材質特殊鋼 質量(kg)2.6 寸法L(mm)103 寸法H(mm)229(MAX) 寸法L1(mm)47 クランプ範囲(mm)0〜20 寸法D(mm)52 寸法D1(Φmm)30 容量(t)0.5 寸法L2(mm)20 寸法T(mm)55 寸法L3(mm)6 寸法T1(mm)45 寸法T2(mm)45 寸法H1(mm)145 寸法T3(mm)10 寸法H2(mm)34 寸法H3(mm)23 2018年トラスコ掲載ページ7 1304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする