横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89556154 品番 HLC1HN
参考基準価格(税別)¥63,580 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。
ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。
グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。
カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。
ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
取付、取外しが安全かつ容易なグリップ付です。

用途
構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。
構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。
仕様十字・細目 トラスコ品番855-0130 材質特殊鋼 質量(kg)5.5 寸法L(mm)273 寸法H(mm)246(MAX) 寸法L1(mm)203 クランプ範囲(mm)0〜30 寸法D(mm)80 寸法D1(Φmm)50 容量(t)1 寸法L2(mm)143 寸法T(mm)104 寸法L3(mm)65 寸法T1(mm)80 寸法T2(mm)61 寸法L4(mm)40 寸法H1(mm)140 寸法T3(mm)16 寸法H2(mm)48 寸法H3(mm)32 2018年トラスコ掲載ページ7 1304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする