※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89556163 品番 HLC1WHN
参考基準価格(税別)¥69,170 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。
ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。
グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。
カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。
ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
取付、取外しが安全かつ容易なグリップ付です。

用途
構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。
構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。
仕様十字・細目 トラスコ品番855-0131 材質特殊鋼 質量(kg)5.9 寸法L(mm)262 寸法H(mm)270(MAX) 寸法L1(mm)209 クランプ範囲(mm)0〜40 寸法D(mm)80 寸法D1(Φmm)60 容量(t)1 寸法L2(mm)151 寸法T(mm)100 寸法L3(mm)62 寸法T1(mm)68 寸法T2(mm)64 寸法L4(mm)35 寸法H1(mm)161 寸法T3(mm)16 寸法H2(mm)56 寸法H3(mm)43 2018年トラスコ掲載ページ7 1304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする