用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。
付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付
トラスコ品番828-9632
セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21
材質特殊合金鋼
質量(kg)1.8
寸法L(mm)147
寸法H(mm)122
寸法L1(mm)63
クランプ範囲(mm)0〜25
寸法S(mm)21
寸法D(Φmm)22
容量(t)0.5
寸法L2(mm)39
寸法T(mm)46
寸法L3(mm)30
寸法T1(mm)14
寸法H1(mm)89
寸法H2(mm)45
2018年トラスコ掲載ページ7 1310