ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ビシャモン ライトリフター
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
均等荷重(kg)
100
上昇時間(秒)
約19
注文コード
89556477
品番
SFL10
参考基準価格(税別)
¥650,900
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
この商品は
均等荷重・上昇時間
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製マストで軽量です。
バッテリー駆動式です。
電動チェーンループ式のため、自然降下はありません。
昇降速度2段階式です。
高揚程タイプです。
充電器搭載型です。
均等荷重(kg)
100
テーブル寸法幅(mm)
440
テーブル寸法奥行(mm)
500
質量(kg)
56
用途
荷物の運搬・昇降など。
仕様
昇降電動、手動走行式、単相100V充電器付
トラスコ品番
856-2898
全長(mm)
851
全幅(mm)
528
全高(mm)
1816
テーブル高さ(mm)
120〜1300
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
440×500
充電時間
約8時間
上昇時間(秒)
約19
昇降方式
電動チェーンループ式
荷重中心距離(mm)
220
2018年トラスコ掲載ページ
8 1192
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません