※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビシャモン ライトリフター

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)100 上昇時間(秒)約25 注文コード89556486 品番SFL10H
参考基準価格(税別)¥696,200 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800
この商品は均等荷重・上昇時間など4種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製マストで軽量です。
バッテリー駆動式です。
電動チェーンループ式のため、自然降下はありません。
昇降速度2段階式です。
高揚程タイプです。
充電器搭載型です。

均等荷重(kg)100 テーブル寸法幅(mm)440 テーブル寸法奥行(mm)500 質量(kg)58 用途荷物の運搬・昇降など。 仕様昇降電動、手動走行式、単相100V充電器付 トラスコ品番856-2899 全長(mm)851 全幅(mm)528 全高(mm)2082 テーブル高さ(mm)120〜1650 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)440×500 充電時間約8時間 上昇時間(秒)約25 昇降方式電動チェーンループ式 荷重中心距離(mm)220 2018年トラスコ掲載ページ8 1192
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
北海道地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
1人が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする