チェーンフック1.5t(YF1.5付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 89556583 品番 CYF1.5
参考基準価格(税別)¥41,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。
スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。

用途
敷鉄板の吊り上げ作業に。
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。
使用荷重(t)1.5 基本使用荷重(t)1.5 トラスコ品番829-0766 材質特殊合金鋼 質量(kg)2.5 寸法A(mm)14 寸法B(mm)127 寸法c(mm)63 破断荷重(kN)73.5 有効長l(m)0.56 2018年トラスコ掲載ページ7 1334 チェーン線径(mm)7.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89556592
2021-11-08
用途:
つり上げ作業
建設業・工事業

しっかりしているのに、軽くて扱いやすく作業がはかどりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする