※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 重量フック
ファンドリーフック用ラッチキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89556608
品番
LKF0.75
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
鍛造製で丈夫です。
用途
ラッチ付きファンドリーフック補修用。
仕様
FHL、YF用
トラスコ品番
829-0769
適合機種
FHL0.75
セット内容
ラッチ板・スプリング・ロールピン・ピン
材質
鉄製
質量(g)
110
2018年トラスコ掲載ページ
7 1356