ファンドリーフック用ラッチキット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 89556617 品番 LKF1.5
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

鍛造製で丈夫です。

用途ラッチ付きファンドリーフック補修用。 仕様FHL1.5、YF1.5用 トラスコ品番829-0770 適合機種FHL1.5・YF1.5 セット内容ラッチ板・スプリング・ロールピン・ピン 材質鉄製 質量(g)210 2018年トラスコ掲載ページ7 1356

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする