スイベルファンドリーフックラッチ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89556635 品番YF1.5
参考基準価格(税別)¥24,750 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
口の開きが大きいので径の太いものなどをかけるのに便利です。
鍛造性の丈夫なラッチ付きです。

用途
敷鉄板などの吊り上げ。
土木、建設工事なとでの荷物の吊り上げ。
使用荷重(t)1.5 トラスコ品番829-0772 材質特殊合金鋼 質量(kg)1.6 寸法d(mm)38 寸法l(mm)148 寸法h(mm)281 寸法c(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ7 1356

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする