ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
5号ドアハンガー用天井受一連
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89556897
品番
5-OB
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
用途
ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。
トラスコ品番
127-8398
材質
スチール
質量(kg)
1.6
品名
天井受一連
寸法A(mm)
110
寸法F(mm)
25
寸法e(mm)
65
寸法C(mm)
134
板厚(mm)
6
寸法b(mm)
82
寸法g(mm)
180
適合レール
5号
H(mm)
150
穴径(mm)
17
2018年トラスコ掲載ページ
2 1094