※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4号ドアハンガー用単車 車のみ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89556942 品番42WH-KO
参考基準価格(税別)¥5,630 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

軸受部には自社製ベアリングを使用しています。

用途
主にカーブレールや折戸用に使う車です。
吊りボルトは別途ご用意ください。
トラスコ品番855-8681 材質本体・戸車:スチール 質量(g)506 品名単車 車のみ 寸法A(mm)64 耐荷重(kg)75 寸法b(mm)45.5 適合レール4号 2018年トラスコ掲載ページ2 1092

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする