ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
2号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89556976
品番
2-4WH-BN-1LB
参考基準価格(税別)
¥11,040
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
軸受部にベアリングを使用しています。
吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途
テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
トラスコ品番
849-6739
材質
本体、戸車:スチール
質量(kg)
0.5
品名
ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様1
耐荷重(kg)
35
適合レール
2号
2018年トラスコ掲載ページ
2 1093