ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89556994
品番
3-4WH-1LB
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途
テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
トラスコ品番
849-6757
材質
本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)
0.7
品名
複車ロングボルト仕様1
耐荷重(kg)
75
適合レール
3号
2018年トラスコ掲載ページ
2 1093