ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
3号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89557037
品番
3-4WH-BN-2LB
参考基準価格(税別)
¥12,980
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軸受部にベアリングを使用しています。
吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途
テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
トラスコ品番
849-6760
材質
本体、戸車:スチール
質量(kg)
1
品名
ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様2
耐荷重(kg)
75
適合レール
3号
2018年トラスコ掲載ページ
2 1093