ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
4号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89557064
品番
4-4WH-BN-1LB
参考基準価格(税別)
¥16,230
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軸受部にベアリングを使用しています。
吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途
テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
トラスコ品番
849-6787
材質
本体、戸車:スチール
質量(kg)
1.6
品名
ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様1
耐荷重(kg)
150
適合レール
4号
2018年トラスコ掲載ページ
2 1093