ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
2号ステンレスドアハンガー用シャックル付単車2型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89557098
品番
2S-2WHSY2
参考基準価格(税別)
¥11,860
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています
用途
重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。
トラスコ品番
835-3827
材質
本体、戸車:ステンレス(SUS304)
質量(g)
200
品名
シャックル付単車2型
耐荷重(kg)
20
適合レール
2号
2018年トラスコ掲載ページ
2 1105