ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ドアハンガー ニュートン10戸当り
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89557125
品番
N10-CS
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
車の胴部分を止めるのに適しています。
用途
吊り車の脱落防止と扉の位置決め用戸当り
仕様
M8ボルト付き
トラスコ品番
787-0337
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
0.3
品名
ドアハンガー用戸当り
適合レール
N10-HR
2018年トラスコ掲載ページ
2 1098