ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ドアハンガー ニュートン10ワンタッチジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
89557168
品番
N10-OJ
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
レールの段差が小さく、走行がスムーズです。
用途
ハンガーレールのジョイント
仕様
板バネジョイント方式
トラスコ品番
787-0442
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
0.6
品名
ドアハンガー用ワンタッチジョイント
適合レール
N10-HR
2018年トラスコ掲載ページ
2 1098