ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ドアハンガー ニュートン40枠付ガイドローラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89557204
品番
N40-GRAP
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
用途
主に木製扉に用いる振れ止め。
トラスコ品番
855-8693
セット内容
M8×65皿ボルト・特殊ナット
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
0.5
品名
ドアハンガー用枠付ガイドローラ
適合レール
N40-NGR
2018年トラスコ掲載ページ
2 1098