ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ドアハンガー ニュートン40ガイドローラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89557213
品番
N40-GRO
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
主に鉄製扉に用いる振れ止め。
トラスコ品番
855-8692
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
0.1
品名
ドアハンガー用ガイドローラ
適合レール
N40-NGR
穴径(mm)
9
2018年トラスコ掲載ページ
2 1098