ドアハンガー ニュートン10天井継受二連

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89557283 品番N10-OBT2
参考基準価格(税別)¥6,120 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
レール連結プレートが付属されています。

用途天井取付用のレールジョイント部吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0434 セット内容レール連結プレート 材質スチール(SPHC) 質量(kg)1.1 2018年トラスコ掲載ページ2 1097

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする