ドアハンガー ニュートン10横継受二連

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89557326 品番N10-SBT2
参考基準価格(税別)¥7,270 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
レール連結プレートが付属されています。

用途壁面取付用のレールジョイント部吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0507 セット内容レール連結プレート 材質スチール(SPHC) 質量(kg)1.2 2018年トラスコ掲載ページ2 1097

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする