ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ドアハンガー ニュートン10単車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89557353
品番
N10-2WS
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
胴体にバランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途
引戸用吊り車
トラスコ品番
787-0299
材質
スチール(SPHC)、樹脂
質量(kg)
0.2
品名
単車
耐荷重(kg)
30
耐荷重
30(kg/個)
適合レール
N10-HR
2018年トラスコ掲載ページ
2 1096