※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ドアハンガー ニュートン20単車2型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89557378
品番
N20-2WS2
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
胴体の軸受にはベアリングを使用しています。
用途
主にカーブレールに使用する吊り車です。
トラスコ品番
855-8691
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
0.41
品名
単車2型
耐荷重(kg)
50
適合レール
N20-HR
2018年トラスコ掲載ページ
2 1096