ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ドアハンガー ニュートン40ツール単車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89557387
品番
N40-2TR
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
バランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途
治工具や半製品などを吊る車として。
トラスコ品番
855-8689
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
0.29
品名
ツール単車
耐荷重(kg)
100
適合レール
N40-HR
2018年トラスコ掲載ページ
2 1096