ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
5号ハンガーレール 1820
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89557423
品番
5-HR1820
参考基準価格(税別)
¥15,760
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
内側を吊り車が走行するための軌道です。
ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。
全長(mm)
1820
トラスコ品番
127-8649
材質
スチール
質量(kg)
12.4
寸法d(mm)
61.0
寸法A(mm)
90.0
耐荷重(kg)
250
寸法e(mm)
15.0
寸法C(mm)
21.0
板厚(mm)
3
寸法b(mm)
67.0
2018年トラスコ掲載ページ
2 1092