ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
5号ハンガーレール 2730
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89557432
品番
5-HR2730
参考基準価格(税別)
¥25,760
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
内側を吊り車が走行するための軌道です。
ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。
全長(mm)
2730
トラスコ品番
127-8657
材質
スチール
質量(kg)
18.6
寸法d(mm)
61.0
寸法A(mm)
90.0
耐荷重(kg)
250
寸法e(mm)
15.0
寸法C(mm)
21.0
板厚(mm)
3
寸法b(mm)
67.0
2018年トラスコ掲載ページ
2 1092
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません