4号ステンレスドアハンガー用プレート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89557518 品番4S-PL
参考基準価格(税別)¥5,660 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
用途単車や複車のボルトと、主に鉄製の扉を連結するための金具として。 トラスコ品番166-0233 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)360 品名プレート 寸法d(mm)60 寸法A(mm)137 寸法F(mm)M14 寸法C(mm)12 寸法b(mm)32 寸法g(mm)10 適合レール4号 寸法D'(mm)116 2018年トラスコ掲載ページ2 1100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする