4号ステンレスドアハンガー用横受一連

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89557527 品番4S-SB
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
用途ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具として。 トラスコ品番166-0179 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)380 品名横受一連 寸法A(mm)80 寸法F(mm)18 寸法e(mm)60 寸法C(mm)127 板厚(mm)2.5 寸法b(mm)62 寸法g(mm)102.0 適合レール4号 穴径(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ2 1100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする