ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
2号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89557545
品番
2S-2WHTU2
参考基準価格(税別)
¥10,390
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
バランサーが吊れるプレートタイプです。
用途
エアツール・電動ツールの吊り下げ用に。
トラスコ品番
835-8883
材質
本体:ステンレス(SUS304)、戸車:ステンレス(SUS304)、軸受部:市販ベアリング
質量(g)
250
2018年トラスコ掲載ページ
2 1105