※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
4号ステンレスハンガーレール 3640
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89557572
品番
4S-HR3640
参考基準価格(税別)
¥67,320
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
全長(mm)
3640
用途
内側を吊り車が走行するための軌道として。
トラスコ品番
166-0055
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
13.1
寸法d(mm)
50.0
寸法A(mm)
71
耐荷重(kg)
125
寸法e(mm)
8.5
寸法C(mm)
17.5
板厚(mm)
2
寸法b(mm)
54
2018年トラスコ掲載ページ
2 1099