マテハンMTH2 単車2型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89557588 品番MTH2-2WH2
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。
車同士がぶつからない仕様です。
カーブレールにも使用できます。
フックや器具が取付けできるタイプです。
カーブレールに使用できます。
バランサーが吊れる輪っかタイプです。

用途
製品の移動、コードやホースの吊下げ。
各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。
トラスコ品番835-8880 材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金 質量(g)100 2018年トラスコ掲載ページ2 1104 吊車単車

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする